Sekač za elektrikarje, Celotna dolžina/⌀ držala: 250/8mm

Št. art.: 743010 250/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina/⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Širina rezila 10 mm
⌀ držala 8 mm
Material Specialna kromvanadijeva zlitina
Površina kromirane
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 743010 250/8
EAN/GTIN 7610733284023
Številka proizvajalca 820.HG 3

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla z zaščito rok. V celoti kaljeno in popuščano. Možnost za večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico