Natančno merilo št. 11095/20

Št. art.: 74240002
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
    Vrsta izdelka Ključ za ventile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74240002
    EAN/GTIN 4018754045556
    Številka proizvajalca 74240002
    L-število L60010 662

    Opis

    Opis:

    • Rezila so izdelana iz kaljenega vzmetnega jekla in imajo stožčasto obliko rezila
    • Pokrov je ponikljan in ga je mogoče zakleniti z zaklepnim vijakom
    • Debelina merilnih lističev ima nizko toleranco glede na T2

    Lastnosti:

    • Število rezil: 20
    • Debelina rezila: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • Dolžina [mm): 100 mm
    • Št.: 11095/20
    • Teža: 96 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico