Polirni kolut POLISH 125x22,23 mm SHF PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 742375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 742375
    EAN/GTIN 9003177423758
    Številka proizvajalca 742375
    L-število L50140 162

    Opis

    Opis:

    VRHUNSKE polirne plošče za poliranje zagotavljajo vrhunske rezultate na širokem naboru materialov. Ti klobučevinasti diski imajo zelo prilagodljive lamele, ki preprečujejo neželeno razbarvanje na obdelovanec. Za popolno zrcalno površino na jeklu, nerjavnem jeklu, plastiki, aluminiju in drugih materialih.

    Lastnosti:

    • Oblika: 28 PWA FIN-POLJŠČINA
    • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine, les, plastika/PVC, Gelcoat, kompoziti, litje
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: SHF
    • dimenzija (D x v): 125 x 22,23 mm
    • Premer: 125 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Velikost zrnja: 3
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Optimalna porazdelitev toplote in hladno mletje zahvaljujoč zelo prilagodljivim plavutjem
    • Hladno mletje preprečuje neželeno razbarvanje

    Uporaba:

    • Za poliranje različnih materialov

    Priporočilo:

    • Kombinacija s tirolitno abrazivno pasto za popoln zrcalni sijaj
    • Maks. Upoštevajte število vrtljajev
    • 115 mm–1 800 vrt/min 125 mm–1 500 vrt/min

    Posebnosti:
    • Idealno za jeklo, nerjavno jeklo, plastiko, aluminij in druge materiale
    • Brez neželenih razbarvanja
    • Popolno ogledalo sije

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico