Lamelni disk COMBI 115x22,23mm 27 z ročico 120 jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 742167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 742167
EAN/GTIN 9003177421679
Številka proizvajalca 742167
L-število L50140 1873

Opis

Opis:

PREMIUM COMBI disk se lahko uporablja tako za odstranjevanje materiala kot za dodelavo različnih površin. To omogoča edinstvena kombinacija tradicionalnih brusnih linij z brusna koprena. Kot uporabnik vam je na voljo hiter in visokokakovosten postopek obdelave brez zamenjave stekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 LAMELLER
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 120-M
  • dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kombinacija brusilnih linij in netkanih tekstilij omogoča istočasno odstranjevanje materiala in končno obdelavo površin ter tako zagotavlja optimalen rezultat
  • Dolga življenjska doba
  • Posebej zasnovan za doseganje dobrih rezultatov pri nenastavljivih kotnih brusilnikih pri visokih hitrostih (največ 80 m/s)

Uporaba:

  • Za odstranjevanje materiala in zaključnih površin na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih

Priporočilo:

  • Velikost zrn 120 za fino delo
  • Nastavljiv kotni brusilnik za najboljše rezultate

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
  • Idealno za končno obdelavo
  • Dolga življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico