Opis:
Polirna plošča s klimatsko napravo odstrani zadnje praske s površin, preden začnete polirati. Tridimenzionalna struktura reber za brušenje preprečuje mazanje diska in razbarvanje materiala, ki ga je treba obdelati. Zato so diski za kondicioniranje tirolita nenadomestljiv partner pri vašem poliranju.
Lastnosti:
- Oblika: 28 A brusilno orodje R/3
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZELO DOBRO
- dimenzija (D x v): 125 x 22,2 mm
- Premer: 125 mm
- Izvrtina: 22,2 mm
- Velikost zrnja: 220
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Brez razbarvanja zaradi nizke toplotne obremenitve (tvorba toplote)
- Posebej zasnovan za doseganje najboljših rezultatov pri nenastavljivih kotnih brusilnikih
- Zahvaljujoč tridimenzionalni strukturi lamel, brez mazanja in zasedenosti diska
Uporaba:
- Odstranjevanje zadnjih prask kot korak k poliranju
Priporočilo:
- 115 mm–4 000 vrt/min 125 mm–3 600 vrt/min
Posebnosti:
- Idealno za jeklo, nerjavno jeklo in aluminij
- Zdravilo obdelovanec ni obarvano
- Ne mažite podložke