Damski varnostni čevlji LOTTE aqua Low ESD S2, velikost 40

Št. art.: 742102-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija LOTTE
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 40
    Barva türkis
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 742102-40
    EAN/GTIN 4030839277324
    Številka proizvajalca 742102-40
    L-število L00790 2528

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat s polnim vložkom LADIES ESD black
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • PU/PU podplat TREKKING LADY
    • Zaščitni vložek iz jekla
    • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico