Varnostni škorenj z vezalkami za ženske VINTAGE Lady Mid ESD S3, velikost 36

Št. art.: 74201-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija VINTAGE
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74201-36
    EAN/GTIN 4030839235539
    Številka proizvajalca 74201-36
    L-število L00790 724

    Opis

    Opis:

    • Voskasto goveje usnje v vintage slogu
    • Tkaninska podloga Bioactive
    • Polnjeni jezik
    • Podplat ESD PRO Lady sive barve
    • Nemetalni, proti prodiranju odporen vmesni podplat
    • TPU/PU podplat MISS L10
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
    • Vključene dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico