Damski varnostni čevlji GHOST Lady Low ESD S3, velikost 40

Št. art.: 74171-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija GHOST
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 40
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74171-40
    EAN/GTIN 4030839241967
    Številka proizvajalca 74171-40
    L-število L00790 1005

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirana mikrovlakna
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polnjeni jezik
    • Podplat ESD PRO Lady sive barve po celotni dolžini
    • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
    • MONO-PU podplat MISS L10
    • Zelena kapica prstov
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Obnova brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico