Klešče za batne obroče velikosti 5 2) za batne obroče 60-160 mm

Št. art.: 74152005
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74152005
EAN/GTIN 4018754045365
Številka proizvajalca 74152005
L-število L60010 1180

Opis

Opis:

  • Uporablja se za namestitev in odstranjevanje batnih obročkov
  • svetlo ponikljana
1) Fiat No A 60 182 (tip 126, 127, 133, 850 T)
  • 2) z držalom za prizmo, za nežno in varno širjenje batnih obročev
  • Lastnosti:

    • za batne obroče (mm): 60-160 mm
    • Gr.: 5 2)
    • Višina mm (h): 16 mm
    • Dolžina [mm): 220 mm
    • Teža: 194 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico