Abrazivni trak 100x690 mm A-B06 PC X JOT A80 BASIC univerzalna uporaba

Št. art.: 741464
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741464
EAN/GTIN 9003177414640
Številka proizvajalca 741464

Opis

Opis:

Basic A-B06 PC X trakovi za prenosni tračni brusilniki so univerzalno uporabni in prihajajo predvsem na les za uporaba. Njegova osnova iz aluminijevega oksida in tekstilna podlaga uporabniku zagotavljata zanesljivo orodje z dobro življenjsko dobo in visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Poseben premaz za zrnje preprečuje, da bi se trakovi med brušenje zamašili zaradi mehkih materialov, kot so les in barve. Enostaven za uporabo in montaža prihrani dodaten čas.

Lastnosti:

  • Oblika: Tekstilni trak
  • Ustreznost materiala: Neželezne kovine, les, nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, Gelcoat, kompoziti, litje
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B06 PC X JOT A80
  • dimenzija (Š x C): 100 x 690 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 690 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Prenosni tračni brusilniki

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Dobra življenjska doba
  • Visoka odstranitev zalog

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih materialov, zlasti lesa, s prenosnimi ročnimi brusilniki

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnja 80/120 za popolno površinsko obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico