Damski varnostni sandali MELLI grey Easy ESD S1P, velikost 38

Št. art.: 741341-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 38
    Barva grau
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 741341-38
    EAN/GTIN 4030839285305
    Številka proizvajalca 741341-38
    L-število L00790 4459

    Opis

    Opis:

    • Material iz mikrovlaken/mreže;zračna tekstilna podloga;oblazinjen jezik;vložek po celotni dolžini SPORTIVE ESD siva;zaščita pred vdorom brez kovin;podplat TPU/PU MAXXIMO;jeklena kapica;EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A;obdelava brez usnja;jedro podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico