Damski varnostni sandali MELLI grey Easy ESD S1P, velikost 37

Št. art.: 741341-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 741341-37
EAN/GTIN 4030839285299
Številka proizvajalca 741341-37
L-število L00790 5369

Opis

Opis:

  • Material iz mikrovlaken/mreže;zračna tekstilna podloga;oblazinjen jezik;vložek po celotni dolžini SPORTIVE ESD siva;zaščita pred vdorom brez kovin;podplat TPU/PU MAXXIMO;jeklena kapica;EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A;obdelava brez usnja;jedro podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico