Damski varnostni čevlji SENSATION Lady Low ESD S2, velikost 39

Št. art.: 74106-39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija SENSATION
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 39
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74106-39
    EAN/GTIN 4030839235645
    Številka proizvajalca 74106-39
    L-število L00790 505

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobiziran tekstilni material z videzom kavbojk/hidrofobizirano nubuk usnje
    • Tkaninska podloga Bioactive
    • Polnjeni jezik
    • Podplat po celotni dolžini ESD PRO Lady siv
    • Mehki podplat iz flisa ESD
    • TPU/PU podplat MISS L10
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
    • Vključuje dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico