Damski varnostni čevlji VINTAGE Lady Low ESD S3, velikost 39

Št. art.: 74101-39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija VINTAGE
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 39
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74101-39
    EAN/GTIN 4030839235805
    Številka proizvajalca 74101-39
    L-število L00790 720

    Opis

    Opis:

    • Voskasto goveje usnje v vintage slogu
    • Tkaninska podloga Bioactive
    • Oblazinjen jezik
    • Podplat ESD PRO Lady sive barve po celotni dolžini
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • TPU/PU podplat MISS L10
    • Zelena kapica za prste
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Vključene dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico