Opis:
TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Vs/max: 63 m/s.
- Specifikacija: SA 80 J5 VN-M OD/63
- dimenzija (D x G x v): 150 x 6 x 38 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 6 mm
- Izvrtina: 38 mm
- Velikost zrnja: 80
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Visoko profilno zadrževanje
- Za mokro brušenje
- Prilagojeno zahtevam površine
Uporaba:
- Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag