Ročica za pnevmatike št. 39/3 Tovornjak D.600 mm

Št. art.: 74010605
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
    Vrsta izdelka Montirno železo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74010605
    EAN/GTIN 4018754343706
    Številka proizvajalca 74010605
    L-število L60010 7697

    Opis

    Opis:

    • Primeren za montažo in odstranjevanje pnevmatik viličarja
    • Priročna, močna konstrukcija s skrbno oblikovanimi rezili
    • Z dvojnim T-profilom, ki je varen za uporabo
    • Izdelano iz visokokakovostnega kromiranega jekla STAHLWILLE, odpornega proti obrabi, kromiranega

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 600 mm
    • Št.: 39/3 LKW

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico