Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 74 22 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74 22 200
EAN/GTIN 4003773051831
Številka proizvajalca 74 22 200
L-število L70010 760

Opis

Opis:

  • za najtežje, trajne obremenitve
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,2 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,5 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico