Električni diagonalni rezalniki s pritrdilnim ušesom

Št. art.: 74 02 200 T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74 02 200 T
    EAN/GTIN 4003773080084
    Številka proizvajalca 74 02 200 T

    Opis

    Opis:

    • za najtežje, trajne obremenitve
    • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
    • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir
    • Klešče z ušescem za pritrditev zaščitne ograje

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,2 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
    • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,5 mm
    • Zaščita pred padcem: da
    • črno atramentirane
    • z večkomponentnimi rokavi, z vgrajenim pritrdilnim ušesom za pritrditev naprave za zaščito pred padci
    • Privezana orodja
    • polirane
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico