Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 74 02 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74 02 140
    EAN/GTIN 4003773042419
    Številka proizvajalca 74 02 140
    L-število L70010 746

    Opis

    Opis:

    • za najtežje, trajne obremenitve
    • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
    • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,1 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,0 mm
    • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 1,5 mm
    • črno atramentirane
    • z večkomponentno prevleko
    • polirane
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico