Nadomestna glava, kompletno z vijaki 840 mm

Št. art.: 738010 840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščato jeklo do 20 HRC 40×4 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 738010 840
EAN/GTIN 4005887007278
Številka proizvajalca 87480133

Opis

Uporaba:

Za rezanje ploščatih palic v mrežah z velikostjo zank večjo od 30×30 mm.

Material:

Noži iz visokolegiranega jekla, kovani v utopu, poboljšani in z induktivno kaljenimi rezili.

Primerno za:

Ščipalne klešče za armaturne mreže art. 738000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico