Ščipalne klešče za mreže in ploščati material 840 mm

Št. art.: 738000 840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 840 mm
za ploščato jeklo do 20 HRC 40×4 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 738000 840
EAN/GTIN 4005887492401
Številka proizvajalca 87480010

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava s prenosom, v utopu kovan vmesni kos, omejevalni nastavek s posebej velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za rezanje ploščatih palic v mrežah z velikostjo zank večjo od 30×30 mm.

Material:

Noži iz visokolegiranega jekla, kovani v utopu, poboljšani in z induktivno kaljenimi rezili.

Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 738010.