{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 950 mm | |
za enojne palice do 19 HRC oz. 800 N/mm2 | 11 mm | |
za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
za enojne palice do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 | 6 mm | |
za dvojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 737200 950 | |
EAN/GTIN | 4005887426901 | |
Številka proizvajalca | 87985010 |