Opis:
Cevovod 2v1 Basic za jeklo in nerjavno jeklo je bil razvit za tako imenovani v-Groove uporaba. Še posebej pri gradnji cevovodov je potrebno zaključiti cevi v obliki črke v, da jih lahko kasneje zvarite. Ker je sestavljen iz samo ene plasti zrnja, zagotavlja enakomerno obrabo na obdelovanec.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: CEV 30 T- BF
- dimenzija (D x U x v): 178 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Grobe plošče so sestavljene iz samo ene plasti grobega zrnja in zato nudijo enakomerno obrabo na obdelovanec-ju
- Dobra odstranitev zalog in življenjska doba
Uporaba:
- Za uporabo na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih
- Zasnovan za obdelavo varilnih šivov v cevovodni konstrukciji