Nadomestna glava, kompletno z vijaki, Celotna dolžina: 460mm

Št. art.: 733350 460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Številka proizvajalca 71 79 460

Opis

Material:

Noži iz kromvanadinovega visokozmogljivega jekla, rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC).

Primerno za:

Ščipalne klešče za betonsko železo art. 733300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico