Ščipalne klešče za betonsko železo z zakrivljenimi rezili, Celotna dolžina: 610mm

Št. art.: 733000 610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 610 mm
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733000 610
EAN/GTIN 4005887367303
Številka proizvajalca 87437005

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava z zakrivljenimi noži in prestavo. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za rezanje armaturnega železa do trdote 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm2).

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.