Brusilni kolut za žage 200x6x32 mm oblika 1 89A60M5V217

Št. art.: 7328
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7328
EAN/GTIN 9003170073288
Številka proizvajalca 7328
L-število L50140 924

Opis

Opis:

TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 3A 60 M5 V217 89
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 6 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoko profilno zadrževanje
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico