Merilnik debeline 0-10 mm, 0,01 mm, 120 mm nosilec, keramične merilne površine

Št. art.: 7321A
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
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7321A
EAN/GTIN 4946368851563
Številka proizvajalca 7321A
L-število L40010 14020

Opis

Opis:

S tem analognim merilnikom debeline lahko merite debelino cevi, folij, papirja itd. Ravne merilne površine omogočajo natančne meritve debeline leč ali globine utorov.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 10
Natančnost: ±0,015 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico