Male ščipalne klešče za betonsko železo 390 mm

Št. art.: 731900 390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 390 mm
    za enojne palice do 19 HRC oz. 800 N/mm2 7 mm
    za enojne palice do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 5 mm
    za enojne palice do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 4 mm
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731900 390
    EAN/GTIN 4005887007506
    Številka proizvajalca 87433020

    Opis

    Izvedba:

    Zelo natančna rezalna glava z do 25 % manjšo potrebno silo. Mala, zelo priročna izvedba z ergonomično optimizirano prevleko ročajev.

    Material:

    Nož iz kromvanadijevega posebnega jekla, kakovostno poboljšan.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico