Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, z odprtino v rezilih 160 mm

Št. art.: 731752 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 160 mm
    za mehko jekleno žico do ⌀ 5,3 mm
    za srednje trdo jekleno žico do ⌀ 4,4 mm
    za klavirsko žico do ⌀ 3 mm
    Rezilo kaljene
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material Krom-vanadijevo električno jeklo
    Površina črno atramentirane
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731752 160
    EAN/GTIN 4003773084587
    Številka proizvajalca 71 31 160

    Opis

    Izvedba:

    Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC),
    Klešče črno atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, rezili z odprtino.

    Uporaba:

    Za žice natezne trdnosti do 2000 N/mm2.

    Material:

    Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico