{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
za mehko jekleno žico do ⌀ | 6 mm | |
za srednje trdo jekleno žico do ⌀ | 5,2 mm | |
za klavirsko žico do ⌀ | 3,6 mm | |
Oznaka proizvajalca | CoBolt® | |
Rezilo | kaljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Krom-vanadijevo električno jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 731750 200 | |
EAN/GTIN | 4003773033165 | |
Številka proizvajalca | 71 01 200 |