Ščipalne klešče za jeklene vrvi in kable 350 mm

Št. art.: 731720 350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 350 mm
    za jeklene vrvi/mehko okroglo železo ⌀ 8 mm
    za jeklene vrvi do 1800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
    za kable do 20 mm2
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731720 350
    EAN/GTIN 2050001009333
    Številka proizvajalca 80-416

    Opis

    Izvedba:

    Srpasta rezila za varen, natančen rez. Noži PTFE s prevleko proti oprijemanju s posebej trdnimi rezili.

    Prednosti:

    Visoka stabilnost pri majhni masi.

    Uporaba:

    Za rezanje jeklenih vrvi, okroglega jekla kot tudi bakrenih in aluminijastih kablov.

    Material:

    Nož iz poboljšanega krom-vanadijevega jekla. Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico