Ščipalne klešče za jekleno žico, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 731560 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 160 mm
    za jeklene vrvi/mehko okroglo železo ⌀ 6 mm
    za jeklene vrvi (maksimalno 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731560 160
    EAN/GTIN 4003773082354
    Številka proizvajalca 95 62 160

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika, v celoti iz jekla, kovano v utopu. Z vijačenim členkom in odpiralno vzmetjo. Trdota rezil 64 HRC. Ročaja sta prevlečena s tanko PVC prevleko.
    z večkomponentno prevleko ročajev.

    Uporaba:

    Za rezanje jeklenih vrvi, večžilnih kablov ipd.

    Material:

    Kromvanadijevo posebno jeklo, kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico