Ščipalne klešče za jekleno žico 190 mm

Št. art.: 731550 190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 190 mm
za klavirsko žico ⌀ 2,5 mm
za jeklene vrvi (maksimalno 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
za okroglo železo (maksimalno 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 731550 190
EAN/GTIN 4003773040651
Številka proizvajalca 95 61 190

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika, v celoti iz jekla, kovano v utopu. Z vijačenim členkom in odpiralno vzmetjo. Trdota rezil 64 HRC. Ročaja sta prevlečena s tanko PVC prevleko.
Z odpiralno vzmetjo na notranji strani in vzvodom za fiksiranje. Dva vgrajena stiskalna profila za končnike bovdenov in jeklenih vrvi.

Uporaba:

Za rezanje jeklenih vrvi, večžilnih kablov ipd.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.