Škarje za kable z ragljo za kable z jeklenim jedrom (ACSR-kabli) 340 mm

Št. art.: 731270 340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zmogljivost rezanja 240 mm2
    Zmogljivost rezanja do ⌀ 32 mm
    celotna dolžina 340 mm
    Material Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju
    Ročaj Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost
    Funkcija raglje da
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731270 340
    EAN/GTIN 4003773081241
    Številka proizvajalca 95 32 340 SR

    Opis

    Izvedba:

    Rezila s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezalnim robom. Dvostopenjski pogon z zobatim vencem za lažje rezanje in manjši napor zaradi zelo visoke prestave.

    Uporaba:

    Za enoročno in dvoročno rezanje kablov z jeklenim jedrom (ACSR-kabli). Izredno primeren za delo na tesnih mestih.

    Material:

    Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

    Dodatni pribor:

    Nadomestni nož art. 731272.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico