Škarje za kable z ragljo za jekleno armirane kable (SWA-kabli) 315 mm

Št. art.: 731250 315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zmogljivost rezanja 380 mm2
    Zmogljivost rezanja do ⌀ 45 mm
    celotna dolžina 315 mm
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Material Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
    Funkcija raglje da
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 731250 315
    EAN/GTIN 4003773078562
    Številka proizvajalca 95 32 315 A

    Opis

    Izvedba:

    Rezanje s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezilom.

    Uporaba:

    Za enoročno in dvoročno rezanje jekleno armiranih kablov (SWA-kabli). Idealen za delo na mestih z malo prostora.

    Material:

    Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

    Dodatni pribor:

    Nadomestni vrtljivi nož art. 731251

    Opomba:

    Niso primerne za rezanje ACSR-kablov in žičnih vrvi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico