Škarje za kable z ragljo 430 mm

Št. art.: 731220 430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ večkratnih vodnikov 55 mm
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike 450 / 500 mm2
celotna dolžina 430 mm
Funkcija raglje da
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 731220 430
EAN/GTIN 2050001009319
Številka proizvajalca 80-067

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom. Ne prihaja do zastriženja saj je rezilo dvojno vodeno. Sprostitev oz. odpiranje klešč je možno v vsakem položaju.

Prednosti:

Kompaktna izvedba in lahka masa za boljšo zmogljivost rezanja.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z armaturo iz tračnega jekla.

Material:

Rezili iz posebnega jekla.
Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico