Škarje za ploščate kable 215 mm

Št. art.: 730900 215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna širina kabla 55 mm
celotna dolžina 215 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730900 215
EAN/GTIN 4033119000513
Številka proizvajalca 3806

Opis

Izvedba:

Zamenljiv nastavek za pravokotno rezanje; zamenljivo, običajno rezilo (art. 844710 in 844715 v vel. 10). Orodje je kromirano, ročaji s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za rezanje ploščatih kablov širine do 55 mm in višine do 10 mm brez stiskanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico