Merilnik debeline 0-20 mm, 0,01 mm, standardni, keramične merilne površine

Št. art.: 7305A
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
    Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7305A
    EAN/GTIN 4946368851532
    Številka proizvajalca 7305A
    L-število L40010 14087

    Opis

    Opis:

    S tem analognim merilnikom debeline lahko merite debelino cevi, folij, papirja itd. Ravne merilne površine omogočajo natančne meritve debeline leč ali globine utorov.

    Lastnosti:

    Merilno območje: 0 - 20
    Natančnost: ±0,020 mm
    Diplomiranje: 0,01
    Inč/metrični: metrični

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico