Nadomestna rezkalna glava za kabelske škarje 570 mm

Št. art.: 730510 570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ večkratnih vodnikov 26 mm
za posamične vodnike 100 mm2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730510 570
EAN/GTIN 4012078034340
Številka proizvajalca K1011E

Opis

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Primerno za:

Za škarje za kable art. 730500.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico