{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ večkratnih vodnikov | 27 mm | |
za posamične vodnike | 150 mm2 | |
celotna dolžina | 500 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | potopno izolirane | |
Upravljanje | mehanske, dvoročne | |
Material | Ročaji: aluminijasta cev, visoka trdnost. | |
Glava | Rezalna glava: vanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 730450 500 | |
EAN/GTIN | 4003773026785 | |
Številka proizvajalca | 95 17 500 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |