Kabelske škarje tip D15 z odpiralno vzmetjo in funkcijo izolacije 170

Št. art.: 730050 170
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ kabla 12 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do 35 mm2
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike 16 mm2
celotna dolžina 170 mm
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Površina brunirani
Masa 230 g
z odpiralno vzmetjo da
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730050 170
EAN/GTIN 2050001756053
Številka proizvajalca 700 116 3 HO

Opis

Izvedba:

  • Kabelske škarje s posebno rezalno geometrijo za lahek, čist rez, po želji z odpiralno vzmetjo.
  • je v skladu tudi z letalskim standardom AS6173/3.
  • za rezanje bakrenih prevodnikov, prevlečenih s kositrom, nikljem in srebrom po AS22759 ter aluminijastih kablov.
  • ni primerno za jeklene žice, žične vrvi in trdo vlečene bakrene vodnike.
  • ergonomsko upravljanje z eno roko.
  • brez zmečkanja, brez deformacije kabla.

Opis:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.