Ploščato dleto

Št. art.: 730-3
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 730-3
    EAN/GTIN 4000896029570
    Številka proizvajalca 730-3
    L-število L60140 2513

    Opis

    Opis:

    • Ponarejen dizajn
    • Popolnoma utrjeno po DIN (54-58 HRC)
    • Udarna glava kaljena v skladu z DIN (38-46 HRC)
    • Dleto rezanje
      brušenje tal brez naknadnega utrjevanja
    • Ravna ovalna gred
    • Površina: Prevlečena z dip-coated
    • DIN 6453
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 150 mm
    • Neto teža (kg): 0,18 kg

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico