Ploščato dleto

Št. art.: 730-2
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730-2
EAN/GTIN 4000896029563
Številka proizvajalca 730-2
L-število L60140 3856

Opis

Opis:

  • Ponarejen dizajn
  • Popolnoma utrjeno po DIN (54-58 HRC)
  • Udarna glava kaljena v skladu z DIN (38-46 HRC)
  • Dleto rezanje
    brušenje tal brez naknadnega utrjevanja
  • Ravna ovalna gred
  • Površina: Prevlečena z dip-coated
  • DIN 6453
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 125 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico