Karbonske kopije, ravne, osmerokotne

Št. art.: 730.5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 730.5
EAN/GTIN 7610733005048
Številka proizvajalca PB 730.5
L-število L60060 1727

Opis

Opis:

  • Perforator, osmerokotni
  • za izbijanje zatičev in prebijanje pločevine
  • konični trn, ravna konica najvišje trdote in žilavosti, izredno trpežen
  • posterno kaljena glava perforatorja, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • izdelan iz osmerokotnega jekla, za varno rokovanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 165 mm
  • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 14 mm
  • Premer trna: 5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico