Močni stranski rezalniki TwinForce®

Št. art.: 73 72 180 F
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 73 72 180 F
EAN/GTIN 4003773077657
Številka proizvajalca 73 72 180 F
L-število L70010 1451

Opis

Opis:

  • Izjemno zmogljiv stranski rezalnik s patentiranim dvojnim sklepom
  • optimalen prenos zaradi zasnove z dvojnim sklepom
  • zanesljivo reže vse vrste žic in tudi trakove
  • za grobo in fino rezanje
  • majhen rezalni učinek: roka je varna. Razbremenitev mišic in kit
  • za bolj udobno uporabo, za pogoste rezalce ali za posebno težke primere rezanja
  • visoka stabilnost in delovanje brez zračnosti zaradi kovanih in natančno rezkanih skupnih osi
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
  • z odpiralno vzmetjo za poenostavljeno prestavljanje in za več rezalnikov

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti mehke žice (premer): Ø 5,5 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,2 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 3,0 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico