X-Cut Kompaktni stranski rezalniki

Št. art.: 73 02 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 73 02 160
EAN/GTIN 4003773075127
Številka proizvajalca 73 02 160
L-število L70010 1294

Opis

Opis:

  • natančno reže najfinejše žice ter večžične kable in trdo klavirsko žico
  • Zmogljiv, lahek in univerzalen
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • preko luknjičastega spoja: najvišja stabilnost ob nizki teži
  • dvoležajna skupna os za trdo in trajno uporabo
  • velika širina odprtine za debelejše kable
  • natančen rez tudi pri finih Cu žicah
  • kompaktna zasnova, ki zmanjšuje težo
  • univerzalna uporaba pri montaži, vzdrževanju in proizvodnji
  • 40 % manjša sila v primerjavi s standardnimi stranskimi rezalniki enake dolžine

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 4,8 mm
  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,8 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,7 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,2 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 12,0 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico