Rezalno orodje za kabelske vezice iz umetne mase, Tip: EVOCUT

Št. art.: 729969 EVOCUT
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za kabelske vezice do širine 7,8 mm
za kabelske vezice do debeline 1,8 mm
Masa 140 g
Vrsta izdelka Klešče za povezovanje kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729969 EVOCUT
Kopiraj
EAN/GTIN 4031026642222
Kopiraj
Številka proizvajalca 110-05005
Kopiraj
Proizvajalec HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Rezalno orodje sestavljata lahko ohišje iz umetne mase in ergonomski, nedrseč ročaj za udoben in zanesljiv prijem. S pritrdilnim ušescem za namestitev zaščite pred padcem. Orodje obsega tri zamenljive čelne kapice za plastične kabelske vezice različnih širin in debelin.

Prednosti:

Kabelske vezice lahko prerežete na poljubnem mestu snopa, ne da bi pri tem poškodovali izolacijo ali posamezne vodnike.

Uporaba:

Za fleksibilne kable, snope in vode, kakor tudi za toge snope – povsod, kjer imata pomembno vlogo kakovost in učinkovitost, zlasti pri občutljivih kabelskih snopih.