Stiskalne klešče za vezice za kable iz umetne mase, Tip: 1

Št. art.: 729955 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
749 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za kabelske vezice do širine 12 mm
za kabelske vezice do debeline 2,3 mm
Masa 335 g
Vrsta izdelka Klešče za povezovanje kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729955 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406755713
Kopiraj
Številka proizvajalca 729955 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta in robustna izvedba.

Prednosti:

Hitro stiskanje zaradi velikega hoda vpenjanja.

Uporaba:

Za zatezanje in rezanje kabelskih vezic ob robu v dveh delovnih korakih.