Avtomatične klešče za spajanje kablov, Oznaka proizvajalca: EVO7I

Št. art.: 729940 EVO7I
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EVO7I
za kabelske vezice do širine 4,8 mm
za kabelske vezice do debeline 1,5 mm
Masa 275 g
Vrsta izdelka Klešče za povezovanje kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729940 EVO7I
Kopiraj
EAN/GTIN 4031026621791
Kopiraj
Številka proizvajalca 110-77001
Kopiraj
Proizvajalec HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Inovativna in patentirana tehnologija TLC (Tension/Lock/Cut) EVO7i prinaša revolucijo na področju obdelave vezic za kable z občutno manjšo uporabo sile pri vezanju. Čisto rezanje je otroško preprosto. Povratni sunki se odpravijo, fizična obremenitev uporabnika pa se bistveno zmanjša.

Prednosti:

  • Natančno vezanje z majhno uporabo sile zaradi tehnologije TLC.
  • Nedrseč ročaj za zanesljiv oprijem.
  • Lahko ohišje iz umetne mase, ojačano s steklenimi vlakni.
  • Udobna nastavitev vlečne sile v 33 stopnjah.
  • Dolg, vitek sprednji predel za ozke pogoje vgradnje.
  • Obešalo za namestitev zanke za orodje ali za obešanje na steno za orodje.
  • Lahko zamenljivo rezilo in čelna kapica. Združljivost za nazaj z EVO7.

Ergonomične klešče za spajanje kablov z zmanjšanjem udarcev ob rezanju poskrbijo za sklepom prijazno uporabo.

Uporaba:

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridržijo.
Za kabelske vezice iz umetne mase.

Dodatni pribor:

Vezice za kable art. 083700 / 083705.
Nadomestni nož art. 729941.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov