{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | BREEZER | |
Razred zaščite | S1 | |
Material zaščitne kapice | Stahl | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 46 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 729925-46 | |
EAN/GTIN | 4030839352281 | |
Številka proizvajalca | 729925-46 | |
L-število | L00790 3168 |